Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1315-15

  • ERIKS:13567212
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,99 €/ Unitéhors TVA

7,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,99 €

-

10+

3,53 €

40.95%

25+

2,20 €

63.17%

50+

1,62 €

73.02%

100+

1,31 €

78.10%

200+

1,05 €

82.54%

500+

0,82 €

86.35%

1000+

0,63 €

89.52%

2500+

0,51 €

91.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WSM-1315-15
Diamètre d'arbre
13 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien