6,12 €/ Unitéhors TVA
7,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,12 € | - |
10+ | 3,65 € | 40.37% |
25+ | 2,32 € | 62.11% |
50+ | 1,67 € | 72.67% |
100+ | 1,37 € | 77.64% |
200+ | 1,14 € | 81.37% |
500+ | 0,87 € | 85.71% |
1000+ | 0,67 € | 89.13% |
2500+ | 0,57 € | 90.68% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | WSM-1214-20 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
b1 | 20 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |