Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1214-15

  • ERIKS:13567208
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,95 €/ Unitéhors TVA

7,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,95 €

-

10+

3,50 €

41.21%

25+

2,19 €

63.26%

50+

1,56 €

73.80%

100+

1,27 €

78.59%

200+

1,03 €

82.75%

500+

0,80 €

86.58%

1000+

0,61 €

89.78%

2500+

0,49 €

91.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WSM-1214-15
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
d1
12 mm
d2
14 mm
b1
15 mm
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien