Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1214-06

  • ERIKS:13567204
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,72 €/ Unitéhors TVA

6,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,72 €

-

10+

3,34 €

41.53%

25+

2,07 €

63.79%

50+

1,46 €

74.42%

100+

1,18 €

79.40%

200+

0,93 €

83.72%

500+

0,70 €

87.71%

1000+

0,55 €

90.37%

2500+

0,42 €

92.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WSM-1214-06
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien