5,99 €/ Unitéhors TVA
7,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,99 € | - |
10+ | 3,53 € | 40.95% |
25+ | 2,20 € | 63.17% |
50+ | 1,62 € | 73.02% |
100+ | 1,31 € | 78.10% |
200+ | 1,05 € | 82.54% |
500+ | 0,82 € | 86.35% |
1000+ | 0,63 € | 89.52% |
2500+ | 0,51 € | 91.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | WSM-1012-20 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 10 mm |
d2 | 12 mm |
b1 | 20 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |