5,68 €/ Unitéhors TVA
6,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,68 € | - |
10+ | 3,33 € | 41.47% |
25+ | 2,03 € | 64.21% |
50+ | 1,44 € | 74.58% |
100+ | 1,16 € | 79.60% |
200+ | 0,91 € | 83.95% |
500+ | 0,70 € | 87.63% |
1000+ | 0,51 € | 90.97% |
2500+ | 0,42 € | 92.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | WSM-1012-10 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 10 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 10 mm |
d2 | 12 mm |
b1 | 10 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |