5,61 €/ Unitéhors TVA
6,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,61 € | - |
10+ | 3,23 € | 42.37% |
25+ | 1,98 € | 64.75% |
50+ | 1,39 € | 75.25% |
100+ | 1,08 € | 80.68% |
200+ | 0,86 € | 84.75% |
500+ | 0,67 € | 88.14% |
1000+ | 0,49 € | 91.19% |
2500+ | 0,40 € | 92.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | WSM-1012-06 |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Diamètre extérieur | 12 mm |
Largeur | 6 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 10 mm |
d2 | 12 mm |
b1 | 6 mm |
Matériau du manteau | iglidur® W300 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® W300 |
Entretien | Sans entretien |