Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-1012-04

  • ERIKS:13567191
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,49 €/ Unitéhors TVA

6,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,49 €

-

10+

3,17 €

42.21%

25+

1,92 €

65.05%

50+

1,35 €

75.43%

100+

1,05 €

80.97%

200+

0,82 €

85.12%

500+

0,63 €

88.58%

1000+

0,44 €

92.04%

2500+

0,36 €

93.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WSM-1012-04
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
4 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien