Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-100105-100

  • ERIKS:13567190
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

95,80 €/ Unitéhors TVA

115,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

95,80 €

-

10+

72,30 €

24.53%

25+

59,51 €

37.88%

50+

52,02 €

45.70%

100+

49,42 €

48.41%

200+

41,97 €

56.19%

500+

38,82 €

59.48%

1000+

36,69 €

61.70%

2500+

33,93 €

64.58%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WSM-100105-100
Diamètre d'arbre
100 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
100 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien