Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-0709-125

  • ERIKS:13567181
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,64 €/ Unitéhors TVA

6,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,64 €

-

10+

3,27 €

42.09%

25+

2,01 €

64.31%

50+

1,41 €

75.08%

100+

1,12 €

80.13%

200+

0,87 €

84.51%

500+

0,68 €

87.88%

1000+

0,49 €

91.25%

2500+

0,40 €

92.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WSM-0709-125
Diamètre d'arbre
7 mm
Diamètre extérieur
9 mm
Largeur
12.5 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien