Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-0608-11

  • ERIKS:13567179
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,62 €/ Unitéhors TVA

6,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,62 €

-

10+

3,25 €

42.23%

25+

2,00 €

64.53%

50+

1,41 €

75.00%

100+

1,12 €

80.07%

200+

0,87 €

84.46%

500+

0,68 €

87.84%

1000+

0,49 €

91.22%

2500+

0,40 €

92.91%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WSM-0608-11
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
11.8 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien