Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-0608-08

  • ERIKS:13567176
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,57 €/ Unitéhors TVA

6,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,57 €

-

10+

3,21 €

42.32%

25+

1,94 €

65.19%

50+

1,37 €

75.43%

100+

1,06 €

80.89%

200+

0,84 €

84.98%

500+

0,65 €

88.40%

1000+

0,46 €

91.81%

2500+

0,38 €

93.17%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WSM-0608-08
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
8 mm
Avec collerette
Non
d1
6 mm
d2
8 mm
b1
8 mm
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien