Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W300 /iglidur® W300 WSM-0304-05

  • ERIKS:13567167
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,42 €/ Unitéhors TVA

6,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,42 €

-

10+

3,12 €

42.46%

25+

1,86 €

65.61%

50+

1,29 €

76.14%

100+

0,99 €

81.75%

200+

0,76 €

85.96%

500+

0,59 €

89.12%

1000+

0,40 €

92.63%

2500+

0,32 €

94.04%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WSM-0304-05
Diamètre d'arbre
3 mm
Diamètre extérieur
4.5 mm
Largeur
5 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien