Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® W300 /iglidur® W300 WSI-0810-12

  • ERIKS:13567162
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,25 €/ Unitéhors TVA

3,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,25 €

-

10+

2,57 €

21.05%

25+

2,00 €

38.60%

50+

1,67 €

48.54%

100+

1,44 €

55.56%

200+

1,22 €

62.57%

500+

0,97 €

70.18%

1000+

0,82 €

74.85%

2500+

0,63 €

80.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
WSI-0810-12
Diamètre d'arbre
1/2 in
Diamètre extérieur
5/8 in
Largeur
3/4 in
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® W300
Matériau du chemin du roulement
iglidur® W300
Entretien
Sans entretien