Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® V400 /iglidur® V400 VSM-1618-15

  • ERIKS:13567144
Image 1
Ajouter à la liste

8,99 €/ Unitéhors TVA

10,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,99 €

-

10+

5,87 €

34.67%

25+

4,09 €

54.55%

50+

2,87 €

68.08%

100+

2,15 €

76.11%

200+

1,73 €

80.76%

500+

1,46 €

83.72%

1000+

1,31 €

85.41%

2500+

1,27 €

85.84%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
VSM-1618-15
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® V400
Matériau du chemin du roulement
iglidur® V400
Entretien
Sans entretien