Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® V400 /iglidur® V400 VSM-1012-10

  • ERIKS:13567142
Image 1
Ajouter à la liste

8,27 €/ Unitéhors TVA

10,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,27 €

-

10+

5,38 €

34.94%

25+

3,78 €

54.25%

50+

2,62 €

68.28%

100+

1,98 €

76.09%

200+

1,56 €

81.15%

500+

1,35 €

83.68%

1000+

1,22 €

85.29%

2500+

1,16 €

85.98%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
VSM-1012-10
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® V400
Matériau du chemin du roulement
iglidur® V400
Entretien
Sans entretien