Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® V400 /iglidur® V400 VSM-0608-06

  • ERIKS:13567140
Image 1
Ajouter à la liste

7,71 €/ Unitéhors TVA

9,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,71 €

-

10+

5,02 €

34.98%

25+

3,52 €

54.43%

50+

2,47 €

67.98%

100+

1,84 €

76.11%

200+

1,48 €

80.79%

500+

1,27 €

83.50%

1000+

1,14 €

85.22%

2500+

1,06 €

86.21%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
VSM-0608-06
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® V400
Matériau du chemin du roulement
iglidur® V400
Entretien
Sans entretien