Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® UW /iglidur® UW UWSM-1820-15

  • ERIKS:13567117
Image 1
Ajouter à la liste

7,39 €/ Unitéhors TVA

8,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,39 €

-

10+

4,67 €

36.76%

25+

3,21 €

56.56%

50+

2,49 €

66.32%

100+

2,15 €

70.95%

200+

1,82 €

75.32%

500+

1,50 €

79.69%

1000+

1,16 €

84.32%

2500+

0,99 €

86.63%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
UWSM-1820-15
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® UW
Matériau du chemin du roulement
iglidur® UW
Entretien
Sans entretien