Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® UW /iglidur® UW UWSM-1012-10

  • ERIKS:13567114
Image 1
Ajouter à la liste

5,80 €/ Unitéhors TVA

7,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,80 €

-

10+

3,42 €

40.98%

25+

2,11 €

63.61%

50+

1,50 €

74.10%

100+

1,22 €

79.02%

200+

0,95 €

83.61%

500+

0,74 €

87.21%

1000+

0,57 €

90.16%

2500+

0,44 €

92.46%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
UWSM-1012-10
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® UW
Matériau du chemin du roulement
iglidur® UW
Entretien
Sans entretien