Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® UW /iglidur® UW UWSM-0405-06

  • ERIKS:13567110
Image 1
Ajouter à la liste

5,61 €/ Unitéhors TVA

6,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,61 €

-

10+

3,25 €

42.03%

25+

1,98 €

64.75%

50+

1,37 €

75.59%

100+

1,08 €

80.68%

200+

0,84 €

85.08%

500+

0,65 €

88.47%

1000+

0,46 €

91.86%

2500+

0,40 €

92.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
UWSM-0405-06
Diamètre d'arbre
4 mm
Diamètre extérieur
5.5 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® UW
Matériau du chemin du roulement
iglidur® UW
Entretien
Sans entretien