Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® UW /iglidur® UW UWSM-0304-05

  • ERIKS:13567109
Image 1
Ajouter à la liste

5,57 €/ Unitéhors TVA

6,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,57 €

-

10+

3,21 €

42.32%

25+

1,92 €

65.53%

50+

1,33 €

76.11%

100+

1,05 €

81.23%

200+

0,80 €

85.67%

500+

0,61 €

89.08%

1000+

0,42 €

92.49%

2500+

0,36 €

93.52%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
UWSM-0304-05
Diamètre d'arbre
3 mm
Diamètre extérieur
4.5 mm
Largeur
5 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® UW
Matériau du chemin du roulement
iglidur® UW
Entretien
Sans entretien