Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® TX1 /iglidur® TX1 TX1SM-8090-100

  • ERIKS:13567108
Image 1
Ajouter à la liste

143,53 €/ Unitéhors TVA

173,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

143,53 €

-

10+

114,82 €

20.00%

25+

103,34 €

28.00%

50+

94,73 €

34.00%

100+

86,13 €

39.99%

200+

80,37 €

44.00%

500+

74,65 €

47.99%

1000+

71,76 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
TX1SM-8090-100
Diamètre d'arbre
80 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
100 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® TX1
Matériau du chemin du roulement
iglidur® TX1
Entretien
Sans entretien