Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® TX1 /iglidur® TX1 TX1SM-8085-100

  • ERIKS:13567107
Image 1
Ajouter à la liste

110,45 €/ Unitéhors TVA

133,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

110,45 €

-

10+

88,35 €

20.01%

25+

79,52 €

28.01%

50+

72,88 €

34.01%

100+

66,25 €

40.01%

200+

61,85 €

44.00%

500+

57,42 €

48.01%

1000+

55,21 €

50.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
TX1SM-8085-100
Diamètre d'arbre
80 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
100 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® TX1
Matériau du chemin du roulement
iglidur® TX1
Entretien
Sans entretien