Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® TX1 /iglidur® TX1 TX1SM-7080-100

  • ERIKS:13567106
Image 1
Ajouter à la liste

110,77 €/ Unitéhors TVA

134,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

110,77 €

-

10+

88,62 €

20.00%

25+

79,74 €

28.01%

50+

73,11 €

34.00%

100+

66,48 €

39.98%

200+

62,04 €

44.00%

500+

57,59 €

48.01%

1000+

55,39 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
TX1SM-7080-100
Diamètre d'arbre
70 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
100 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® TX1
Matériau du chemin du roulement
iglidur® TX1
Entretien
Sans entretien