Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® TX1 /iglidur® TX1 TX1SM-6070-80

  • ERIKS:13567104
Image 1
Ajouter à la liste

85,10 €/ Unitéhors TVA

102,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

85,10 €

-

10+

68,08 €

20.00%

25+

61,28 €

28.00%

50+

56,16 €

34.00%

100+

51,07 €

39.99%

200+

47,67 €

43.98%

500+

44,25 €

48.00%

1000+

42,54 €

50.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
TX1SM-6070-80
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
70 mm
Largeur
80 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® TX1
Matériau du chemin du roulement
iglidur® TX1
Entretien
Sans entretien