Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® TX1 /iglidur® TX1 TX1SM-5055-50

  • ERIKS:13567101
Image 1
Ajouter à la liste

34,52 €/ Unitéhors TVA

41,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

34,52 €

-

10+

27,63 €

19.98%

25+

24,87 €

27.96%

50+

22,80 €

33.96%

100+

20,73 €

39.96%

200+

19,34 €

43.97%

500+

17,95 €

47.99%

1000+

17,27 €

49.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
TX1SM-5055-50
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® TX1
Matériau du chemin du roulement
iglidur® TX1
Entretien
Sans entretien