Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® TX1 /iglidur® TX1 TX1SM-4050-40

  • ERIKS:13567099
Image 1
Ajouter à la liste

29,98 €/ Unitéhors TVA

36,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29,98 €

-

10+

24,00 €

19.96%

25+

21,58 €

28.01%

50+

19,78 €

34.03%

100+

17,99 €

39.99%

200+

16,80 €

43.98%

500+

15,60 €

47.97%

1000+

14,99 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
TX1SM-4050-40
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® TX1
Matériau du chemin du roulement
iglidur® TX1
Entretien
Sans entretien