Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® TX1 /iglidur® TX1 TX1SM-3040-40

  • ERIKS:13567097
Image 1
Ajouter à la liste

26,79 €/ Unitéhors TVA

32,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

26,79 €

-

10+

21,43 €

20.00%

25+

19,29 €

28.01%

50+

17,67 €

34.04%

100+

16,07 €

40.00%

200+

14,99 €

44.04%

500+

13,93 €

48.01%

1000+

13,40 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
TX1SM-3040-40
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® TX1
Matériau du chemin du roulement
iglidur® TX1
Entretien
Sans entretien