Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® TX1 /iglidur® TX1 TX1SM-2530-30

  • ERIKS:13567093
Image 1
Ajouter à la liste

16,26 €/ Unitéhors TVA

19,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,26 €

-

10+

13,02 €

19.98%

25+

11,70 €

28.04%

50+

10,74 €

34.00%

100+

9,75 €

40.07%

200+

9,12 €

43.93%

500+

8,47 €

47.90%

1000+

8,13 €

50.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
TX1SM-2530-30
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® TX1
Matériau du chemin du roulement
iglidur® TX1
Entretien
Sans entretien