11,95 €/ Unitéhors TVA
14,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,95 € | - |
10+ | 9,56 € | 20.03% |
25+ | 8,61 € | 27.98% |
50+ | 7,89 € | 34.02% |
100+ | 7,18 € | 39.90% |
200+ | 6,69 € | 44.04% |
500+ | 6,21 € | 48.01% |
1000+ | 5,99 € | 49.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | TX1SM-2530-20 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | iglidur® TX1 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® TX1 |
Entretien | Sans entretien |