Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® TX1 /iglidur® TX1 TX1SM-2025-40

  • ERIKS:13567090
Image 1
Ajouter à la liste

19,48 €/ Unitéhors TVA

23,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,48 €

-

10+

15,58 €

20.00%

25+

14,02 €

28.00%

50+

12,86 €

33.95%

100+

11,69 €

40.00%

200+

10,91 €

44.00%

500+

10,13 €

48.00%

1000+

9,73 €

50.05%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
TX1SM-2025-40
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® TX1
Matériau du chemin du roulement
iglidur® TX1
Entretien
Sans entretien