Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® RW370 /iglidur® RW370 RW370SM-0810-10

  • ERIKS:13567074
Image 1
Ajouter à la liste

9,16 €/ Unitéhors TVA

11,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,16 €

-

10+

4,92 €

46.27%

25+

2,24 €

75.52%

50+

1,24 €

86.51%

100+

1,03 €

88.80%

200+

0,80 €

91.29%

500+

0,51 €

94.40%

1000+

0,46 €

95.02%

2500+

0,40 €

95.64%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
RW370SM-0810-10
Diamètre d'arbre
8 mm
Diamètre extérieur
10 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® RW370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® RW370
Entretien
Sans entretien