Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® RW370 /iglidur® RW370 RW370SM-0608-06

  • ERIKS:13567073
Image 1
Ajouter à la liste

8,97 €/ Unitéhors TVA

10,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,97 €

-

10+

4,83 €

46.19%

25+

2,17 €

75.85%

50+

1,18 €

86.86%

100+

0,97 €

89.19%

200+

0,74 €

91.74%

500+

0,46 €

94.92%

1000+

0,42 €

95.34%

2500+

0,38 €

95.76%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
RW370SM-0608-06
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® RW370
Matériau du chemin du roulement
iglidur® RW370
Entretien
Sans entretien