Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® R /iglidur® R RSM-3034-30

  • ERIKS:13567054
Image 1
Ajouter à la liste

6,35 €/ Unitéhors TVA

7,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,35 €

-

10+

3,84 €

39.52%

25+

2,47 €

61.08%

50+

1,82 €

71.26%

100+

1,48 €

76.65%

200+

1,39 €

78.14%

500+

1,27 €

79.94%

1000+

1,14 €

82.04%

2500+

1,05 €

83.53%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
RSM-3034-30
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® R
Matériau du chemin du roulement
iglidur® R
Entretien
Sans entretien