Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® R /iglidur® R RSM-3034-25

  • ERIKS:13567053
Image 1
Ajouter à la liste

6,00 €/ Unitéhors TVA

7,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,00 €

-

10+

3,59 €

40.19%

25+

2,32 €

61.39%

50+

1,71 €

71.52%

100+

1,39 €

76.90%

200+

1,31 €

78.16%

500+

1,20 €

80.06%

1000+

1,06 €

82.28%

2500+

0,97 €

83.86%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
RSM-3034-25
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® R
Matériau du chemin du roulement
iglidur® R
Entretien
Sans entretien