Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® R /iglidur® R RSM-1416-15

  • ERIKS:13567045
Image 1
Ajouter à la liste

4,07 €/ Unitéhors TVA

4,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,07 €

-

10+

2,74 €

32.71%

25+

1,58 €

61.21%

50+

0,97 €

76.17%

100+

0,55 €

86.45%

200+

0,49 €

87.85%

500+

0,44 €

89.25%

1000+

0,40 €

90.19%

2500+

0,32 €

92.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
RSM-1416-15
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® R
Matériau du chemin du roulement
iglidur® R
Entretien
Sans entretien