Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® R /iglidur® R RSM-1012-10

  • ERIKS:13567042
Image 1
Ajouter à la liste

4,37 €/ Unitéhors TVA

5,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,37 €

-

10+

2,41 €

44.78%

25+

1,29 €

70.43%

50+

0,82 €

81.30%

100+

0,55 €

87.39%

200+

0,42 €

90.43%

500+

0,32 €

92.61%

1000+

0,28 €

93.48%

2500+

0,23 €

94.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
RSM-1012-10
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® R
Matériau du chemin du roulement
iglidur® R
Entretien
Sans entretien