Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® R /iglidur® R RSM-0507-05

  • ERIKS:13567038
Image 1
Ajouter à la liste

3,50 €/ Unitéhors TVA

4,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,50 €

-

10+

1,88 €

46.20%

25+

0,99 €

71.74%

50+

0,63 €

82.07%

100+

0,40 €

88.59%

200+

0,36 €

89.67%

500+

0,28 €

91.85%

1000+

0,21 €

94.02%

2500+

0,19 €

94.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
RSM-0507-05
Diamètre d'arbre
5 mm
Diamètre extérieur
7 mm
Largeur
5 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® R
Matériau du chemin du roulement
iglidur® R
Entretien
Sans entretien