Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® R /iglidur® R RSM-0405-04

  • ERIKS:13567037
Image 1
Ajouter à la liste

4,24 €/ Unitéhors TVA

5,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,24 €

-

10+

2,26 €

46.64%

25+

1,22 €

71.30%

50+

0,72 €

82.96%

100+

0,46 €

89.24%

200+

0,36 €

91.48%

500+

0,27 €

93.72%

1000+

0,19 €

95.52%

2500+

0,15 €

96.41%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
RSM-0405-04
Diamètre d'arbre
4 mm
Diamètre extérieur
5.5 mm
Largeur
4 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® R
Matériau du chemin du roulement
iglidur® R
Entretien
Sans entretien