53,52 €/ Unitéhors TVA
64,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 53,52 € | - |
10+ | 36,35 € | 32.09% |
25+ | 27,72 € | 48.21% |
50+ | 23,39 € | 56.30% |
100+ | 19,36 € | 63.83% |
200+ | 19,15 € | 64.22% |
500+ | 18,92 € | 64.64% |
1000+ | 13,62 € | 74.55% |
2500+ | 11,36 € | 78.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | Q290SM-8085-100 |
Diamètre d'arbre | 80 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 100 mm |
Avec collerette | Non |
Matériau du manteau | iglidur® Q290 |
Matériau du chemin du roulement | iglidur® Q290 |
Entretien | Sans entretien |