Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Q290 /iglidur® Q290 Q290SM-6570-60

  • ERIKS:13567032
Image 1
Ajouter à la liste

29,79 €/ Unitéhors TVA

36,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

29,79 €

-

10+

19,91 €

33.16%

25+

14,92 €

49.94%

50+

12,39 €

58.42%

100+

10,24 €

65.62%

200+

10,03 €

66.33%

500+

9,80 €

67.09%

1000+

7,05 €

76.34%

2500+

5,91 €

80.17%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
Q290SM-6570-60
Diamètre d'arbre
65 mm
Diamètre extérieur
70 mm
Largeur
60 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Q290
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q290
Entretien
Sans entretien