Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Q290 /iglidur® Q290 Q290SM-4044-40

  • ERIKS:13567029
Image 1
Ajouter à la liste

16,89 €/ Unitéhors TVA

20,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,89 €

-

10+

10,98 €

34.98%

25+

7,98 €

52.76%

50+

6,46 €

61.75%

100+

5,30 €

68.62%

200+

5,07 €

69.97%

500+

4,85 €

71.32%

1000+

3,50 €

79.30%

2500+

2,89 €

82.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
Q290SM-4044-40
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Q290
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q290
Entretien
Sans entretien