Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Q290 /iglidur® Q290 Q290SM-3539-50

  • ERIKS:13567028
Image 1
Ajouter à la liste

19,91 €/ Unitéhors TVA

24,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

19,91 €

-

10+

13,95 €

29.96%

25+

10,70 €

46.28%

50+

8,87 €

55.44%

100+

8,11 €

59.26%

200+

7,03 €

64.69%

500+

6,08 €

69.47%

1000+

4,88 €

75.48%

2500+

4,22 €

78.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
Q290SM-3539-50
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Q290
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q290
Entretien
Sans entretien