Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Q290 /iglidur® Q290 Q290SM-3034-30

  • ERIKS:13567024
Image 1
Ajouter à la liste

11,34 €/ Unitéhors TVA

13,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,34 €

-

10+

7,11 €

37.35%

25+

4,98 €

56.11%

50+

3,88 €

65.83%

100+

3,15 €

72.19%

200+

2,91 €

74.37%

500+

2,72 €

76.05%

1000+

1,94 €

82.91%

2500+

1,62 €

85.76%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
Q290SM-3034-30
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Q290
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q290
Entretien
Sans entretien