Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Q290 /iglidur® Q290 Q290SM-2528-30

  • ERIKS:13567023
Image 1
Ajouter à la liste

9,67 €/ Unitéhors TVA

11,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,67 €

-

10+

5,97 €

38.31%

25+

4,07 €

57.96%

50+

3,14 €

67.58%

100+

2,51 €

74.07%

200+

2,26 €

76.62%

500+

2,07 €

78.59%

1000+

1,48 €

84.68%

2500+

1,24 €

87.23%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
Q290SM-2528-30
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Q290
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q290
Entretien
Sans entretien