Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2SM-4044-30

  • ERIKS:13566965
Image 1
Ajouter à la liste

15,12 €/ Unitéhors TVA

18,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,12 €

-

10+

9,75 €

35.55%

25+

7,01 €

53.64%

50+

5,64 €

62.69%

100+

4,62 €

69.47%

200+

4,37 €

71.11%

500+

4,16 €

72.49%

1000+

2,96 €

80.40%

2500+

2,51 €

83.42%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
Q2SM-4044-30
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Q2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q2
Entretien
Sans entretien