Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2SM-3034-25

  • ERIKS:13566962
Image 1
Ajouter à la liste

10,66 €/ Unitéhors TVA

12,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,66 €

-

10+

6,65 €

37.61%

25+

4,62 €

56.68%

50+

3,55 €

66.67%

100+

2,87 €

73.08%

200+

2,64 €

75.22%

500+

2,45 €

77.01%

1000+

1,77 €

83.42%

2500+

1,46 €

86.27%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
Q2SM-3034-25
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Q2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q2
Entretien
Sans entretien