Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2SM-3034-20

  • ERIKS:13566961
Image 1
Ajouter à la liste

9,99 €/ Unitéhors TVA

12,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,99 €

-

10+

6,18 €

38.21%

25+

4,24 €

57.60%

50+

3,25 €

67.49%

100+

2,60 €

73.95%

200+

2,41 €

75.86%

500+

2,17 €

78.33%

1000+

1,56 €

84.41%

2500+

1,31 €

86.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
Q2SM-3034-20
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Q2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q2
Entretien
Sans entretien