Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2SM-2528-15

  • ERIKS:13566957
Image 1
Ajouter à la liste

8,42 €/ Unitéhors TVA

10,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,42 €

-

10+

5,09 €

39.50%

25+

3,42 €

59.37%

50+

2,53 €

69.98%

100+

2,01 €

76.07%

200+

1,81 €

78.56%

500+

1,56 €

81.49%

1000+

1,14 €

86.46%

2500+

0,95 €

88.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
Q2SM-2528-15
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Q2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q2
Entretien
Sans entretien