Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® Q2 /iglidur® Q2 Q2SM-2023-20

  • ERIKS:13566955
Image 1
Ajouter à la liste

8,53 €/ Unitéhors TVA

10,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,53 €

-

10+

5,15 €

39.64%

25+

3,46 €

59.47%

50+

2,57 €

69.93%

100+

2,07 €

75.72%

200+

1,84 €

78.40%

500+

1,62 €

81.07%

1000+

1,16 €

86.41%

2500+

0,97 €

88.64%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
Q2SM-2023-20
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
23 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® Q2
Matériau du chemin du roulement
iglidur® Q2
Entretien
Sans entretien